pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM493224504 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 4UF 400/450 - 493224504

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM493224504 COND.POLI.SPUNTO TERM.FASTON 4UF 400/450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 4 µF

  • Tipologia - Condensatore di servizio motore

  • Tensione nominale - 400...450 V

  • Diametro - 30 mm

  • Lunghezza - 60 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8006012361193

Codice prodotto

MEM493224504

Cod. produttore

493224504

Produttore

MEM

Portata:

4 µF

Tipologia:

Condensatore di servizio motore

Tensione nominale:

400...450 V

Diametro:

30 mm

Lunghezza:

60 mm

Con morsetto a innesto:

sì

Condensatore in polipropilene terminale a faston 6,3mm dimensioni ;30*60mm impiego per marcia ed avviamento motori