pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM492519362 ADATTATORE UNIVERSALE VIAGGIO EUROPA-REG - 492519362

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM492519362 ADATTATORE UNIVERSALE VIAGGIO EUROPA-REG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di presa - Altro

  • Numero di porte USB - 0

  • Tipologia - Compatto

  • Corrente nominale - 6...6 A

  • Tensione nominale - 85...250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004543136

Codice prodotto

MEM492519362

Cod. produttore

492519362

Produttore

MEM

Tipo di presa:

Altro

Numero di porte USB:

0

Tipologia:

Compatto

Corrente nominale:

6...6 A

Tensione nominale:

85...250 V

Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I):

no

Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F):

no

Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G):

Con spina per BE / DE / NL / RU / CH (Euro) (tipo C):

Con spina per CH (SEV 1011 tipo 11) (tipo J):

no

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A):

Con spina per CH (SEV 1011 tipo 12) (tipo J):

no

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L):

no

Con spina per FR (pin di terra) (tipo E):

no

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B):

no

Con spina per CH (SEV 1011 tipo 23) (tipo J):

no

Colore:

Bianco

Con spina per IT (S/P 11):

no

Adattatore Universale da viaggio, compatibile con prese dei paesi: Inghilterra, Germania e Stati uniti dAmerica. Caratteristiche:  Ingresso AC 85-250V Massima corrente in uscita: 6A, 1500W Colore bianco  Confezione in Blister  Q. t imballo multiplo: 12pz.