pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM491929601 CARICATORE USB 20W 1 USB-C + 1 USB-A BIA - 491929601

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM491929601 CARICATORE USB 20W 1 USB-C + 1 USB-A BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'uscita max. - 3000 mA

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - Altro

  • Tensione d'esercizio - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

46 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8006012375831

Codice prodotto

MEM491929601

Cod. produttore

491929601

Produttore

MEM

Corrente d'uscita max.:

3000 mA

Tipo di montaggio:

Altro

Colore:

Bianco

Tipologia:

Altro

Tensione d'esercizio:

100...240 V

Numero di porte USB-A:

1

Numero di porte USB-C:

1

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di collegamento:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Tensione d'uscita:

5...12 V

Assorbimento di potenza:

20 W