pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM491929524 INVERTER 12DC 230VCA 3000W SOFTSTART OND - 491929524

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM491929524 INVERTER 12DC 230VCA 3000W SOFTSTART OND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso DC max. - 12 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Display - Senza

  • Ethernet - no

  • Wireless - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012340358

Codice prodotto

MEM491929524

Cod. produttore

491929524

Produttore

MEM

Tensione di ingresso DC max.:

12 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Display:

Senza

Ethernet:

no

Wireless:

no

Peso:

5.85 kg

Larghezza:

475 mm

Altezza:

82 mm

Profondità:

215 mm

Elevata affidabilit modello soft start tensione in ingresso 12vdc tensione in uscita 220-240vca potenza continua 3000w potenza di picco 6000w forma di onda sinosoidale pura protezione dai sovra carichi protezione da cortocircuiti misure 475*215*82mm peso:5,85 kg utilizzo in impianti votovoltaici ,barche, camper, furgoni, baite di montagna, rifugi per tv,notebook, netbook, cellulari smartphone , carica batterie , utensili , ecc.