pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM491929510 INVERTER 24OC 230VCA 600W SOFTSTART ONDA - 491929510

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM491929510 INVERTER 24OC 230VCA 600W SOFTSTART ONDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso DC max. - 24 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Display - Senza

  • Ethernet - no

  • Wireless - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012340266

Codice prodotto

MEM491929510

Cod. produttore

491929510

Produttore

MEM

Tensione di ingresso DC max.:

24 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Display:

Senza

Ethernet:

no

Wireless:

no

Peso:

0.7 kg

Larghezza:

231 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

100 mm

Elevata affidabilit modello soft start tensione in ingresso 24vdc tensione in uscita 220-240vca potenza continua 600w potenza di picco 1200w forma di onda sinosoidale modificata protezione dai sovra carichi protezione da cortocircuiti misure 231*100*60mmpeso :0,7 kg utilizzo in impianti votovoltaici ,barche, camper, furgoni, baite di montagna, rifugi per tv,notebook, netbook, cellulari smartphone , carica batterie , utensili , ecc.