pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM491929502 INVERTER 12DC 230VCA 300W SOFTSTART ONDA - 491929502

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM491929502 INVERTER 12DC 230VCA 300W SOFTSTART ONDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso DC max. - 12 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Display - Senza

  • Ethernet - no

  • Wireless - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012340181

Codice prodotto

MEM491929502

Cod. produttore

491929502

Produttore

MEM

Tensione di ingresso DC max.:

12 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Display:

Senza

Ethernet:

no

Wireless:

no

Peso:

0.65 kg

Larghezza:

207 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

100 mm

Elevata affidabilit modello soft start tensione in ingresso 12vdc tensione in uscita 220-240vca con uscita usb5vdc 500ma potenza continua 300w potenza di picco 600w forma di onda sinosoidale modificata protezione dai sovra carichi protezione da cortocircuiti misure 207*100*58mm peso :0,65 kg utilizzo in impianti votovoltaici ,barche, camper, furgoni, baite di montagna, rifugi per tv,notebook, netbook, cellulari smartphone , carica batterie , utensili , ecc.