MELCHIONI SPA - MEM486700007 CAVO PATCH CAT 6A S/FTP - 486700007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4016032327615
Codice prodotto
MEM486700007
Cod. produttore
486700007
Produttore
MEM
Con la guaina interna LSZH (Low Smoke Zero Halogen) per un miglior comportamento al fuoco e una bassa emissione di fumi. Connettore di colore giallo trasparente con schermatura metallica per una facile identificazione della categoria 6A (500 Mhz) Conduttore interno: Rame (Cu) Compatibile PoE+I cavi patch categoria 6A classe EA di DIGITUS sono realizzati e testati secondo le norme ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 6A. Garantiscono che l'installazione del cavo corrisponda alle specifiche del canale ISO & ENe offrono prestazioni eccellenti per il cablaggio CAT 6A DIGITUS. La prestazione stata testata fino a 500 MHz, comprese le caratteristiche prestazionali come per esempio la paradiafonia ('NEXT'). I cavi patch DIGITUS sono stati progettati per soddisfarecompletamente tutte le richieste delle varie aree applicative. Ogni cavo dotato di un salvacordone costampato con serracavo. Inoltre la guarnizione ha una protezione del fermo che impedisce l'aggrovigliamento del cavo cos come la rottura della leva di arresto dal connettore. La categoria 6 identificabile semplicemente mediante la colorazione gialla della spina. Assortimento: Cavi patch a doppino intrecciato Versione stretta: false Lunghezza: 10 m Connettore 1: Spina modulare RJ45 (8/8) Connettore 2: Spina modulare RJ45 (8/8) Categoria: CAT 6A Imballaggio: Busta in plastica DIGITUS Colore: grigio Configurazione: 1:1 Guaina: LSOH Schermatura: S-FTP, coppie con schermatura a foglio metallico e treccia Struttura: 4 x 2 AWG 26/7, doppino 2x presa RJ45 (8P8C) Cappuccio con protezione antipiega, scarico della trazione e protezione del fermo Lunghezza minima di avvio Conduttore interno: Rame (Cu)


