pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM486622662 8-PORT GIGABIT DESKTOP SWITCH GS108D - 486622662

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM486622662 8-PORT GIGABIT DESKTOP SWITCH GS108D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)

  • Power over Ethernet - Senza

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 8

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6971690790103

Codice prodotto

MEM486622662

Cod. produttore

486622662

Produttore

MEM

Tipo di montaggio:

Modello da tavolo (desktop)

Power over Ethernet:

Senza

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

8

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

sì

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

138 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

61.5 mm

Altezza:

24 mm

Alimentatore ridondante:

no

Switch desktop Gigabit a 8 porte, 8 porte RJ45 10/100/1000M, custodia in plastica desktop, risparmio energetico, Plug & PlayPer maggiori dettagli tecnici consultare il seguente linkhttps://www.cudy.com/productinfo/1259432.html