pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM486622483 ESTENSORE A18 WIRELESS AC1200 DUAL BAND - 486622483

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM486622483 ESTENSORE A18 WIRELESS AC1200 DUAL BAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di trasmissione max. - 867 Mbit/s

  • Banda di frequenza - 2,4 GHz e 5 GHz

  • Managed -

  • Protocollo radio - IEEE 802.11 a/c

  • Codifica - WPA2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6932849427622

Codice prodotto

MEM486622483

Cod. produttore

486622483

Produttore

MEM

Velocità di trasmissione max.:

867 Mbit/s

Banda di frequenza:

2,4 GHz e 5 GHz

Managed:

Protocollo radio:

IEEE 802.11 a/c

Codifica:

WPA2

Ethernet:

Numero di porte LAN a 10/100 Mbps:

1

Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Firewall+E2655:

no

Sicurezza VPN:

no

Collegamento per antenna esterna:

no

Funzione bridge:

no

Funzione repeater:

Power over Ethernet:

no

Colore:

Bianco

Larghezza:

80 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

48 mm

Montaggio su 19 pollici:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Incasso:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Fissaggio al palo:

no

Montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adattatore per presa:

A18 un ripetitore WiFi dual band AC1200 dedicato a case a due piani, ville e case multi-room con una superficie di oltre 120 metri quadrati. Offre una velocit dati fino a 300 Mbps su banda 11n e velocit dati 867 Mbps su banda 11ac. Con due antenne omnidirezionali esterne, A18 in grado di fornire una copertura WiFi pi ampia, nonch una velocit dati estremamente elevata, soddisfacendo applicazioni come la riproduzione di video HD 1080P, giochi online multiplayer di massa e download ad alta velocit. Con l'installazione guidata dell'aggiornamento, bastano tre passaggi per configurare il ripetitore, che facile da usare. A18 funziona anche meglio con il router WiFi di altre marche disponibile sul mercato. Per l'intera copertura WiFi domestica, A18 la sceltamigliore.