pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM486622426 SWITCH TEF1005D 5 PORTE 10/10 MBPS METAL - 486622426

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM486622426 SWITCH TEF1005D 5 PORTE 10/10 MBPS METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)

  • Power over Ethernet - Senza

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 5

  • Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6932849431278

Codice prodotto

MEM486622426

Cod. produttore

486622426

Produttore

MEM

Tipo di montaggio:

Modello da tavolo (desktop)

Power over Ethernet:

Senza

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

5

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

sì

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

100 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

64 mm

Altezza:

23 mm

Max. potenza assorbita:

1.6 W

Alimentatore ridondante:

no

Tenda TEF1005D Le 5 porte auto-regolanti RJ45 a 10 / 100Mbps che supportano la modalit di invio dati in linea diretta e le grandi capacit di cache garantiscono una riproduzione video veloce e una trasmissione stabile dei dati nellarco delle 24 ore.Le porte RJ45 e gli indicatori LED si trovano sullo stesso lato in allineamento verticalmente per permettere una facile lettura dello status della rete. Le porte RJ45 e la porta di alimentazione sono orientate nella stessa direzione per ridurre la quantit necessaria di spazio di montaggio, in modo tale che sia possibile inserire il dispositivo in contenitore esterno di dimensioni ridotte.