pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM486622423 TEF1105P-4-63W V2 SWITCH 5-PORT 10/100MB - 486622423

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM486622423 TEF1105P-4-63W V2 SWITCH 5-PORT 10/100MB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)

  • Power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 5

  • Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6932849431452

Codice prodotto

MEM486622423

Cod. produttore

486622423

Produttore

MEM

Tipo di montaggio:

Modello da tavolo (desktop)

Power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

5

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

sì

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

4

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

58 W

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

100 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

100 mm

Altezza:

26 mm

Max. potenza assorbita:

63 W

Alimentatore ridondante:

no

TEF1105P-4-63W uno switch Tenda PoE che offre 5 porte RJ45 Base-TX a 10/100 Mbps. Trasmissione a lunga distanza fino a 250 metri, oltre il limite di trasferimento di oltre cento metri. Lo switch PoE con protezione contro i fulmini 6KV il vero switch privato di monitoraggio. Le porte 1-4 supportano lo standard PoE IEEE 802.3at e IEEE 802.3af. Fornisce un'uscita PoE massima di 30 W una singola porta e 58 W l'intero dispositivo.