pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM486622421 SWITCH NT-S108 MINI MINI 8PORTE ECO 10/1 - 486622421

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM486622421 SWITCH NT-S108 MINI MINI 8PORTE ECO 10/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)

  • Power over Ethernet - Senza

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 8

  • Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6932849431056

Codice prodotto

MEM486622421

Cod. produttore

486622421

Produttore

MEM

Tipo di montaggio:

Modello da tavolo (desktop)

Power over Ethernet:

Senza

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

8

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

sì

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

124 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

59 mm

Altezza:

23.1 mm

Max. potenza assorbita:

2.15 W

Alimentatore ridondante:

no

Il commutatore ad 8 porte Ethernet Tenda S108 un dispositivo da desktop appositamente progettato per ambienti famigliari, uffici, dormitori ecc. Le 8 porte auto-regolanti a10/100 M con velocit full duplex fino a 200Mbps assicurano l'accesso ad Internet ad alta velocit. Il concetto Plug-and-Play ne rende l'installazione facile e rapida. Non importa se sei un appassionato di tecnologia od un utente senza esperienza, linstallazione del S108 facile ed intuitiva e non comporta perdite di tempo. Con il suo design ultra-compatto, il Tenda S108 si pu posizionare sia su desktop che su parete, garantendo praticit e flessibilit duso. Compatibile con computer, stampanti, Smart TV, NAS, console intelligente, telecamere IP, il Tenda S108 render la tua connessione domestica pi efficace e pi fruibile.