MELCHIONI SPA - MEM158640046 STUFA AL QUARZO 2200W MA MA - 158640046
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità di riscaldamento - 1.1...2.2 kW
Tensione di collegamento - 230 V
Assorbimento di potenza - 2.2 kW
Protezione contro il surriscaldamento - sì
Con controlli ventola - no
Confezione
1 PZ
EAN
8006012369274
Codice prodotto
MEM158640046
Cod. produttore
158640046
Produttore
MEM
Capacità di riscaldamento:
1.1...2.2 kW
Tensione di collegamento:
230 V
Assorbimento di potenza:
2.2 kW
Protezione contro il surriscaldamento:
sì
Con controlli ventola:
no
Con ruote:
sì
Numero di stadi di potenza:
2
Posizione di ventilazione:
no
Ambiente asciutto:
no
Con termostato per ambienti:
sì
Impianto per termostato esterno:
no
Programmatore orario:
no
Grado di protezione (IP):
IPX4
Colore:
Altro
Larghezza:
510 mm
Altezza:
580 mm
Profondità:
250 mm


