pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM158640045 TERMOVENTILATORE CERAMICO 1500W CALIDO - 158640045

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM158640045 TERMOVENTILATORE CERAMICO 1500W CALIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità  di riscaldamento - 0.75...1.5 kW

  • Tensione di collegamento - 230 V

  • Con termostato per ambienti - sì

  • Posizione di ventilazione - no

  • Numero di stadi di potenza - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012369267

Codice prodotto

MEM158640045

Cod. produttore

158640045

Produttore

MEM

Capacità  di riscaldamento:

0.75...1.5 kW

Tensione di collegamento:

230 V

Con termostato per ambienti:

sì

Posizione di ventilazione:

no

Numero di stadi di potenza:

2

Assorbimento di potenza:

1.5 kW

Impianto per termostato esterno:

no

Con ruote:

no

Protezione contro il surriscaldamento:

sì

Con controlli ventola:

no

Colore:

Grigio

Larghezza:

200 mm

Ambiente asciutto:

no

Altezza:

315 mm

Profondità:

165 mm

Programmatore orario:

no

Elementi riscaldanti in ceramicaOscillazioneTermostato integratoSicurezza antiribaltamento2 regolazioni aria calda1 regolazione aria fredda 2 livelli di potenza selezionabili (750/1500W)Indicatore di funzionamento a LEDDimensioni super compatteProtezionecontro il surriscaldamentoComoda maniglia per il trasportoAlimentazione: 220-240V ~ 50HzPotenza: 1500WColore : silver