MELCHIONI SPA - MEM158640038 TERMOVENTILATORE DA PARETE PTC WA MY WAL - 158640038

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Fisso/da parete
Potenza termica - 2000 W
Tipologia - Standard
Colore - Bianco
Regolazione della potenza - Elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
8006012367225
Codice prodotto
MEM158640038
Cod. produttore
158640038
Produttore
MEM
Tipo di montaggio:
Fisso/da parete
Potenza termica:
2000 W
Tipologia:
Standard
Colore:
Bianco
Regolazione della potenza:
Elettronico
Modello della griglia:
Lamella
Con soffiante:
sì
Tensione di alimentazione:
220...240 V
Scarico dell'aria:
Davanti
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Collegamento elettrico:
Terminali
Larghezza:
500 mm
Adatto per telecomando/comando remoto wireless:
sì
Con telecomando/comando remoto:
sì
Altezza:
180 mm
Posizione pannello di comando:
Senza
Con temporizzatore:
sì
Profondità:
125 mm
Peso:
2.3 kg
Grado di protezione (IP):
IP22
Programmabile:
sì
Visualizzazione digitale:
sì
Funzionamento tramite app:
no
Con sensore di presenza:
no
Protezione contro il surriscaldamento:
sì
Idoneo all'apprendimento:
no
Rilevamento finestra aperta:
no
Adatto a bus:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no