pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM158640023 TERMOCONVETTORE MELCHIONI FAMILY THERMAL - 158640023

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM158640023 TERMOCONVETTORE MELCHIONI FAMILY THERMAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza termica - 2000 W

  • Tipologia - Basso (30-50 cm)

  • Colore - Bianco

  • Regolazione della potenza - Meccanico

  • Modello della griglia - Lamella

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15.358 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8006012339994

Codice prodotto

MEM158640023

Cod. produttore

158640023

Produttore

MEM

Potenza termica:

2000 W

Tipologia:

Basso (30-50 cm)

Colore:

Bianco

Regolazione della potenza:

Meccanico

Modello della griglia:

Lamella

Tensione di alimentazione:

220...240 V

Scarico dell'aria:

Superiore

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Collegamento elettrico:

Terminali

Larghezza:

540 mm

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Altezza:

400 mm

Posizione pannello di comando:

Pagina

Con temporizzatore:

sì

Profondità:

200 mm

Peso:

3 kg

Programmabile:

no

Visualizzazione digitale:

no

Funzionamento tramite app:

no

Con sensore di presenza:

no

Numero di posizioni di commutazione:

3

Protezione contro il surriscaldamento:

sì

Idoneo all'apprendimento:

no

Rilevamento finestra aperta:

no

Adatto a bus:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termoconvettore 2000W con funzione turboPotenza 1800-2000W Termostato regolabileTimer 24 oreDispositivo di blocco di sicurezza contro il surriscaldamentoSistema di ventilazione turbo integratoIndicatore luminoso di accensione3 livelli di potenza selezionabili 750W / 1250W / 2000WAlimentazione 220-240V ~ 50/60HzColore: bianco