MELCHIONI SPA - MEM158640022 TERMOVENTILATORE MELCHIONI FAMILY HOTTY - 158640022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità di riscaldamento - 1...2 kW
Tensione di collegamento - 230 V
Con termostato per ambienti - sì
Posizione di ventilazione - sì
Numero di stadi di potenza - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8006012339956
Codice prodotto
MEM158640022
Cod. produttore
158640022
Produttore
MEM
Capacità di riscaldamento:
1...2 kW
Tensione di collegamento:
230 V
Con termostato per ambienti:
sì
Posizione di ventilazione:
sì
Numero di stadi di potenza:
2
Assorbimento di potenza:
2 kW
Impianto per termostato esterno:
no
Con ruote:
no
Protezione contro il surriscaldamento:
sì
Con controlli ventola:
sì
Colore:
Bianco
Larghezza:
230 mm
Ambiente asciutto:
no
Altezza:
270 mm
Profondità:
130 mm
Programmatore orario:
no