MELCHIONI SPA - MEM141400057 CAMPANELLO SENZA FILI QH-925AC - 141400057

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Tipo di montaggio - A parete
Wireless - no
Con targhetta del nome - no
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8006012183276
Codice prodotto
MEM141400057
Cod. produttore
141400057
Produttore
MEM
Forma:
Rettangolare
Tipo di montaggio:
A parete
Wireless:
no
Con targhetta del nome:
no
Materiale:
Plastica
Con illuminazione:
no
Colore:
Bianco
Kit formato da un unit trasmittente e un unit ricevente.frequenza funzionamento: 433 mhzalimentazione unit trasmittente: batteria 12valimentazione unit ricevente: spina 10a 230vrange operativo: 300 m


