pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM118700227 FRIGO ELETTRICO PORTATILE 24L 12/220-240 - 118700227

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM118700227 FRIGO ELETTRICO PORTATILE 24L 12/220-240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Alimentazione energetica - Corrente

  • Tensione d'entrata in AC - 220...240 V

  • Tensione d'entrata in CC - 12 V

  • Volume utile del vano frigo - 21 l

  • Emissione di rumori - 50 dB(A) re 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012366570

Codice prodotto

MEM118700227

Cod. produttore

118700227

Produttore

MEM

Alimentazione energetica:

Corrente

Tensione d'entrata in AC:

220...240 V

Tensione d'entrata in CC:

12 V

Volume utile del vano frigo:

21 l

Emissione di rumori:

50 dB(A) re 1

Colore di base:

Blu

Larghezza:

400 mm

Altezza:

430 mm

Profondità:

295 mm

Selettore freddo/caldoTemperatura di raffreddamento raggiunta: max 12-15C al di sotto della temperatura ambiente di 25CTemperatura di riscaldamento raggiunta: 55-60CCapacit: 21LClasse energetica: A++Cavo di alimentazione 220V e cavo auto 12V inclusiRumorosit: 50dBAlimentazione: 12V/220-240V ~ 50HzPotenza consumata: 65WColore: azzurro