pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM118620058 VENTILATORE INDUSTRIALE 3 IN 1, 3 VELOCI - 118620058

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM118620058 VENTILATORE INDUSTRIALE 3 IN 1, 3 VELOCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Colore - Nero

  • Collegamento elettrico - Cavo

  • Tensione allacciata - 220...240 V

  • Larghezza - 523 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004648947

Codice prodotto

MEM118620058

Cod. produttore

118620058

Produttore

MEM

Tipologia:

Altro

Colore:

Nero

Collegamento elettrico:

Cavo

Tensione allacciata:

220...240 V

Larghezza:

523 mm

Ripiegabile:

no

Profondità:

498 mm

Altezza:

1278...1278 mm

Orientabile:

Portatile:

Numero di velocità di ventilazione:

3

Frequenza:

50 Hz

Assorbimento di potenza:

0.045 kW

Con telecomando/comando remoto:

no

Tipo di controllo della velocità:

Stadi

Adatto per montaggio a parete:

Oscillazione:

Installabile a terra, a parete o sul tavoloFunzione oscillazione3 pale in metalloGrigli a nido d'apeBase circolareAlimentazione 220-240V ~ 50HzAssorbimento: 45W