pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM118620039 VENTILATORE PIANTANA 40 CM MF 2109P40 - 118620039

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM118620039 VENTILATORE PIANTANA 40 CM MF 2109P40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Colonna

  • Colore - Bianco

  • Diametro girante - 400 mm

  • Collegamento elettrico - Cavo

  • Tensione allacciata - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003438181

Codice prodotto

MEM118620039

Cod. produttore

118620039

Produttore

MEM

Tipologia:

Colonna

Colore:

Bianco

Diametro girante:

400 mm

Collegamento elettrico:

Cavo

Tensione allacciata:

220...240 V

Larghezza:

640 mm

Ripiegabile:

no

Profondità:

600 mm

Altezza:

1250...1250 mm

Orientabile:

sì

Portatile:

sì

Numero di velocità di ventilazione:

3

Frequenza:

50 Hz

Assorbimento di potenza:

0.04 kW

Con telecomando/comando remoto:

no

Tipo di controllo della velocità:

Stadi

Adatto per montaggio a parete:

no

Oscillazione:

sì

3 Velocit3 pale 40cmFunzione oscillazioneGriglia a nido dapeAlimentazione: 220-240V ~ 50HzPotenza: 40WColore: bianco