MELCHIONI SPA - MEM118420038 FRULLATORE A IMMERSIONE ARIEL - 118420038
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8006012370836
Codice prodotto
MEM118420038
Cod. produttore
118420038
Produttore
MEM
Senza fili e ricaricabile. Set completo di sbattitore, tritatutto, frullatore a immersione e bicchiere graduato. Elegante e comodo per la preparazione di ogni tuo piatto. Frullatore a batteria ricaricabile, 150 W Stelo in acciaio inox con doppia lama in acciaio inox Batteria agli ioni di litio da 7,4 V 2000 mAh, motore DC Regolazione 5 velocit Sistema di accensione con sicurezza Indicatore di carica e di sblocco Cavo di alimentazione di tipo C lunghezza 60 ~ 120 cm Indicatore luminoso per livellodi potenza Durata batteria 30 minuti, tempo di ricarica 4 ~ 5 ore ACCESSORI INCLUSI: Frusta sbattitore, Tritatutto con doppia lama Inox da 500ml, Caraffa graduata da 600ml, alimentatore di ricarica e cavo USB-C


