pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM118360115 FORNELLO ELETTRICO 2 PIASTRE COOK2 - 118360115

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM118360115 FORNELLO ELETTRICO 2 PIASTRE COOK2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Indipendente

  • Tipo di piastre di cottura - Elettrico

  • Numero di piastre di cottura (utilizzabili contemporaneamente) - 2

  • Posizione del sistema di controllo - Davanti

  • Struttura modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012366556

Codice prodotto

MEM118360115

Cod. produttore

118360115

Produttore

MEM

Tipologia:

Indipendente

Tipo di piastre di cottura:

Elettrico

Numero di piastre di cottura (utilizzabili contemporaneamente):

2

Posizione del sistema di controllo:

Davanti

Struttura modulare:

no

Materiale supporto pentola:

Ghisa

Intervallo di tensione:

220...240 V

Tipo di energia:

Corrente

Numero di piastre di cottura normali:

2

Colore di base del telaio:

Bianco

Con zona a doppia cottura:

no

Valutazione collegamento elettrico:

2500 W

Larghezza:

475 mm

Con bruciatore wok:

no

Comando tramite forno/cucina:

sì

Kit di conversione richiesto:

no

Con zona di mantenimento calore:

no

Indicazione del calore residuo:

Senza

Con zona per cottura arrosti:

no

Con coperchio:

no

Con zona di cottura a triplo circuito:

no

Profondità:

260 mm

Altezza:

65 mm

Con cappa di aspirazione integrata:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Adatto alla rete:

no

Piastra in ghisaTermostato regolabilePiastre indipendenti con doppio termostatoManopola con temperatura regolabileSpia LED di funzionamentoDiametro piastre: 1x 15,5 + 1x 18,5 cmAlimentazione: 220-240V ~ 50HzPotenza : 1000+1500WColore : bianco