pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM118360110 FORNELLO A GAS 2 FUOCHI NERO MINERVA 2 - 118360110

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM118360110 FORNELLO A GAS 2 FUOCHI NERO MINERVA 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Indipendente

  • Tipo di piastre di cottura - Fiamma del gas

  • Numero di piastre di cottura (utilizzabili contemporaneamente) - 2

  • Posizione del sistema di controllo - Davanti

  • Struttura modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012341744

Codice prodotto

MEM118360110

Cod. produttore

118360110

Produttore

MEM

Tipologia:

Indipendente

Tipo di piastre di cottura:

Fiamma del gas

Numero di piastre di cottura (utilizzabili contemporaneamente):

2

Posizione del sistema di controllo:

Davanti

Struttura modulare:

no

Esecuzione del telaio:

Acciaio smaltato

Tipo di energia:

Gas

Numero di piastre di cottura normali:

2

Colore di base del telaio:

Nero

Valutazione collegamento gas:

2200 W

Con zona a doppia cottura:

no

Materiale superficie principale:

Acciaio smaltato

Larghezza:

595 mm

Con bruciatore wok:

no

Comando tramite forno/cucina:

sì

Kit di conversione richiesto:

no

Con zona di mantenimento calore:

no

Indicazione del calore residuo:

Senza

Con zona per cottura arrosti:

no

Con coperchio:

sì

Con zona di cottura a triplo circuito:

no

Profondità:

335 mm

Altezza:

110 mm

Con cappa di aspirazione integrata:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Adatto alla rete:

no

Fornello a gas 2 fuochiCoperchio protettivo e piedini in plasticaStruttura in acciaio smaltatoGriglia e fuochi removibiliRegolazione della fiammaFunzionamento a gplSolo per utilizzo esternoPotenza : 2.2KwColore nero