pagina iniziale

DEHN - Asta di captazione D 10mm L 1000mm INOX bombata su entrambi i lati. - 101009

DEHN ITALIA S.P.A
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Diametro - 10 mm

  • Tipologia - Asta di captazione smussata

  • Materiale - Acciaio inossidabile 304 (A2)

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364128699

Codice prodotto

BV101009

Cod. produttore

101009

Produttore

DEH101009

Lunghezza:

1000 mm

Diametro:

10 mm

Tipologia:

Asta di captazione smussata

Materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione isolata resistente all'alta tensione:

No

Asta di captazione bombata su entrambi i lati, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., anche per la realizzazione con zoccolo in cemento (8,5 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.