pagina iniziale

MASTER SRL - MST33355 STEEL RONZATORE 12V - 33355

MASTER SRL
copiacopia
MASTER SRL - MST33355 STEEL RONZATORE 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8015919831005

Codice prodotto

MST33355

Cod. produttore

33355

Produttore

MST

Ronzatore 12 5A, intensità sonora 70dB, 1 modulo, MODO STEEL