pagina iniziale

MASTER SRL - MST21356 MIX RONZATORE 230V 8VA - 21356

MASTER SRL
copiacopia
MASTER SRL - MST21356 MIX RONZATORE 230V 8VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8015919213566

Codice prodotto

MST21356

Cod. produttore

21356

Produttore

MST

Ronzatore 230~ 8A, intensità sonora 70dB, 1 modulo, MIX bianco