pagina iniziale

MASTER SRL - MST21350 MIX SUONERIA 12V 5VA - 21350

MASTER SRL
copiacopia
MASTER SRL - MST21350 MIX SUONERIA 12V 5VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8015919814671

Codice prodotto

MST21350

Cod. produttore

21350

Produttore

MST

Suoneria 12 5A, intensità sonora 80dB, 1 modulo, MIX bianco