pagina iniziale

MASTER SRL - MST16350 SUONERIA 12V 5VA - 16350

MASTER SRL
copiacopia
MASTER SRL - MST16350 SUONERIA 12V 5VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8015919813117

Codice prodotto

MST16350

Cod. produttore

16350

Produttore

MST

Suoneria 12 5A, intensità sonora 80dB