pagina iniziale

MASTER SRL - MST16045 PULSANTE CON CORDA 16A 250V 1P NO - 16045

MASTER SRL
copiacopia
MASTER SRL - MST16045 PULSANTE CON CORDA 16A 250V 1P NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8015919813001

Codice prodotto

MST16045

Cod. produttore

16045

Produttore

MST

Pulsante a tirante 1P NO 16A 250, con corda 2.25m e tirante rosso