MARECO LUCE SRL - MAO500-75000521 SCHERMO WIX CLEAR ACRILICO -RICAMBIO- - 500-75000521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Materiale - Plastica
Uscita della luce - Diretto
Diametro - 200 mm
Trama perforata - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449070104240
Codice prodotto
MAO500-75000521
Cod. produttore
500-75000521
Produttore
MAO
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Materiale:
Plastica
Uscita della luce:
Diretto
Diametro:
200 mm
Trama perforata:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Schermo Wix Chiaro in acrilico trasparente.


