MARECO LUCE SRL - MAO500-71001065 BASE BOLED SQUARE ANTRACITE - RICAMBIO - 500-71001065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di montaggio
Protezione della superficie - Rivestito in plastica
Altezza - 90 mm
Larghezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079301466
Codice prodotto
MAO500-71001065
Cod. produttore
500-71001065
Produttore
MAO
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Piastra di montaggio
Protezione della superficie:
Rivestito in plastica
Altezza:
90 mm
Larghezza:
90 mm
Base verniciata in tecnopolimero rinforzato per installazione su plinto o pavimentazione. Colore antracite. 90x90mm.


