MARECO LUCE SRL - MAO450-70000003 CONTROCASSA LIRA 40 - 450-70000003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro massimo dell'apparecchio - 100 mm
Materiale - Plastica
Altezza/Profondità di inserimento - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076098611
Codice prodotto
MAO450-70000003
Cod. produttore
450-70000003
Produttore
MAO
Diametro massimo dell'apparecchio:
100 mm
Materiale:
Plastica
Altezza/Profondità di inserimento:
80 mm
Accessorio: Controcassa a murare per apparecchi serie Lira 40. Caratteristiche: Corpo in tecnopolimero. Caratteristiche di installazione: Chiusura inferiore e superiore per agevolare la cementazione (cod 7000.0003). Caratteristiche dimensionali: Controcassa circolare di dimensioni Ø100mm con profondità 80mm (cod 7000.0003).
Un prodotto MARECO LUCE SRL
Scopri la serie MARECO LUCE SRL


