pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO450-1470000A PULSAR GRIGIO 300MM - 450-1470000A

MARECO LUCE SRL
copiacopia
MARECO LUCE SRL - MAO450-1470000A PULSAR GRIGIO 300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore luce - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033148666083

Codice prodotto

MAO450-1470000A

Cod. produttore

450-1470000A

Produttore

MAO

Colore luce:

Verde

Accessorio per esterni. Frangiluce per utilizzo su diffusori a montaggio diritto Ø 300 / 400 / 500 / 600 mm. Utilizzo: Vie secondarie, piste ciclabili, percorsi pedonali, parcheggi, aree verdi private e pubbliche, piazze. Versatilità di utilizzo su apparecchi acquistati in precedenza.Caratteristiche tecniche: •Ottica lamellare in alluminio verniciato •Cono copertura in alluminio (Ø 300 mm) •Cono copertura in policarbonato Ø 400/500/600mm •Viteria in acciaio inox.