pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO450-1409300N RIGO H.1500MM NERO - 450-1409300N

MARECO LUCE SRL
copiacopia
MARECO LUCE SRL - MAO450-1409300N RIGO H.1500MM NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Superficie - Zincato

  • Colore - Nero

  • Diametro del tubo - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033148665543

Codice prodotto

MAO450-1409300N

Cod. produttore

450-1409300N

Produttore

MAO

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio Inox

Superficie:

Zincato

Colore:

Nero

Diametro del tubo:

60 mm

Con piastra di base:

Altezza:

1500 mm

Palo cilindrico Ø 60, per montaggio interrato ed apparecchi in testa Ø 60 mm, Resistenza copertura in PVC ai raggi UV. Non necessita di messa a terra con utilizzo cavi in doppio isolamento, Anima interno palo in acciaio zincato.Copertura di rivestimento esterno in PVC.H=1500 mm