MARECO LUCE SRL - MAO430-05536882 HYDRA STRIP LED 19,2W 24V 4000K IP68 - 430-05536882

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 2100 lm
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Massima tensione di lavoro - 24...24 V
Potenza della lampada per metro - 19.2 W
Confezione
1 PZ
EAN
7449071275406
Codice prodotto
MAO430-05536882
Cod. produttore
430-05536882
Produttore
MAO
Flusso luminoso al metro:
2100 lm
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Potenza della lampada per metro:
19.2 W
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
120
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con set di collegamento:
no
Autoadesivo:
sì
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Altezza/profondità:
3 mm
Con elemento terminale:
no
Lunghezza totale:
5 m