pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO430-05522082 HYDRA STRIP LED 14,4W 24V 4000K IP20 - 430-05522082

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1260 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 14.4 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071275185

Codice prodotto

MAO430-05522082

Cod. produttore

430-05522082

Produttore

MAO

Flusso luminoso al metro:

1260 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

14.4 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

120

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con set di collegamento:

no

Autoadesivo:

sì

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

3 mm

Con elemento terminale:

no

Lunghezza totale:

5 m

HYDRA Strip Led in bobina da 5mt. Grado di protezione IP20. Led 2835. Temperatura colore 4000K. PCB con biadesivo 3M CSE 300 ottimo per la termocondittività elettrica. Spessore del rame 2 once su versione 14.4W. Imballo antistatico. Larghezza strip 10mm 14.4W - 120 Led/metro - 1260 lm/mt - CRI > 80 - 120°. 24VDC. 5000x10x3mm.