pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO400-0752201M IRIS 2 E27 LED GRIGIO RAL9006 SCHERMO BI - 400-0752201M

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con lampada inclusa - no

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033148616422

Codice prodotto

MAO400-0752201M

Cod. produttore

400-0752201M

Produttore

MAO

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Diametro esterno:

390 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

144 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Corpo ed Anello ritenuta diffusore in PC stabilizzato anti-UV colorato in pasta (colore Bianco e Nero) e sottoposto a ciclo di verniciatura con smalto Acrilico bicomponente Metallizzato Alluminio, formulato in modo da creare una finitura estetica protettiva metallizzata con ottima resistenza meccanica e chimica (colore Grigio Metallizzato). Riflettore in lamiera di Alluminio sagomato e tranciato (versione IAA, FSD 11W emergenza permanente e FC 22W). Riflettore in PC anti-UV stampato bianco (versione FSD 2x9W, FSD 2x18W, FC 32W). Riflettore/Portacablaggio in acciaio sottoposto a ciclo di verniciatura a polvere termoindurente a base di resine poliesteri carbossilate sature specificatamente selezionate per la loro elevatissima resistenza agli agenti atmosferici, indurente privo di TGIC e pigmenti dotati di elevatissima stabilità alla luce ed al calore,con Polimerizzazione in forno a 200°C, previo trattamento di Sgrassaggio, Fosfatazione ai Sali di Zinco, Passivazione con acqua demineralizzata ed. Asciugatura in forno a 110°C (versione FSD 2x18W emergenza permanente). Diffusore bombato in PMMA bianco. Colore Bianco, Grigio Metallizzato, Nero

Un prodotto MARECO LUCE SRL

Scopri la serie MARECO LUCE SRL