pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO400-0752101M IRIS 1 E27 LED GRIGIO RAL9006 SCHERMO BI - 400-0752101M

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con lampada inclusa - no

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033148616309

Codice prodotto

MAO400-0752101M

Cod. produttore

400-0752101M

Produttore

MAO

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Diametro esterno:

280 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

113 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Apparecchio per interni ed esterni. Plafoniera per utilizzo a parete o soffitto. Utilizzo: Zone di traffico ed aree generali interne ed esterne di edifici pubblici e privati. Peculiarità: Economicità. Versatilità per possibile trasformazione in lampione tramite accessori PHENIX e POLAR su versione Ø 280. Elevato grado di protezione (IP65). Caratteristiche tecniche: Corpo in policarbonato. Diffusore in acrilico bianco. Riflettore in alluminio. Cornice in policarbonato. Viteria in acciaio inox.

Un prodotto MARECO LUCE SRL

Scopri la serie MARECO LUCE SRL