pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO400-0750201N IRIS 2 E27 LED NERO SCHERMO TRASPARENTE - 400-0750201N

MARECO LUCE SRL
copiacopia
MARECO LUCE SRL - MAO400-0750201N IRIS 2 E27 LED NERO SCHERMO TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Portalampada - E27

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033148616194

Codice prodotto

MAO400-0750201N

Cod. produttore

400-0750201N

Produttore

MAO

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Diametro esterno:

280 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

113 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Apparecchio per interni ed esterni.Plafoniera per utilizzo a parete o soffitto in dimensione Ø 280 mm, Ø 390 mm. Zone di traffico ed aree generali interne ed esterne di edifici pubblici e privati.Versatilità per possibile trasformazione in lampione tramite accessori PHENIX e POLAR su versione Ø 280 Elevato grado di protezione (IP65) •Corpo in policarbonato •Diffusore in acrilico trasparente satinato •Riflettore in alluminio (su versione FBT su versione FC Ø 280 mm) •Riflettore in policarbonato bianco (versione FSD ed FC Ø 390 mm) •Riflettore in acciaio verniciato bianco (emergenza) •Cornice in policarbonato •Viteria in acciaio inox

Un prodotto MARECO LUCE SRL

Scopri la serie MARECO LUCE SRL