pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO400-0750201M IRIS 2 E27 LED GRIGIO RAL9006 SCHERMO TR - 400-0750201M

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Portalampada - E27

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033148616187

Codice prodotto

MAO400-0750201M

Cod. produttore

400-0750201M

Produttore

MAO

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Diametro esterno:

390 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

144 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Apparecchio per interni ed esterni: Plafoniera per utilizzo a parete o soffitto in dimensione Ø 390 mm. Colore: Grigio metallizzato. Peculiarità: Economicità. Elevato grado di protezione (IP65). Caratteristiche tecniche: Corpo in policarbonato. Diffusorein acrilico trasparente satinato. Riflettore in policarbonato bianco (versione FSD Ø 390 mm). Cornice in policarbonato. Viteria in acciaio inox. FBT 21W E27.