MARECO LUCE SRL - MAO400-0724182B BELLATRIX LED 20W 4000K BIANCO - 400-0724182B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033706353127
Codice prodotto
MAO400-0724182B
Cod. produttore
400-0724182B
Produttore
MAO
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Diametro esterno:
220 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Altezza/profondità:
48 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
efficienza luminosa della lampada:
83...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1660...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no