pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO400-0723184B ALDEBARAN LED 34,5W 3000K BIANCO - 400-0723184B

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033706353301

Codice prodotto

MAO400-0723184B

Cod. produttore

400-0723184B

Produttore

MAO

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Diametro esterno:

300 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Altezza/Profondità di inserimento:

48 mm

efficienza luminosa della lampada:

80...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2400...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

ALDEBARAN LED - Plafoniera per utilizzo a parete o soffitto (interni ed esterni). Corpo in policarbonato. Diffusore in PC opaco. Driver incluso. Viteria in acciaio inox A2. Bianco. LED 30W 2400lm 3000K CRI >80 - 220-240V 50/60Hz - 120°.