MARECO LUCE SRL - MAO300-1303101B BRIDGE E27 LED BIANCO 200MM - 300-1303101B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - E27
Materiale del corpo - Plastica
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8033706352069
Codice prodotto
MAO300-1303101B
Cod. produttore
300-1303101B
Produttore
MAO
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Altezza/profondità:
252 mm
Diametro esterno:
200 mm