pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO300-1303001B BRIDGE E27 LED BIANCO 150MM - 300-1303001B

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con sensore di movimento - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033706352045

Codice prodotto

MAO300-1303001B

Cod. produttore

300-1303001B

Produttore

MAO

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Diametro esterno:

150 mm

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

228 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Peculiarità: Apparecchio per montaggio diretto a parete completo di diffusore Ø150mm. Caratteristiche tecniche: Corpo in tecnopolimero rinforzato. Diffusore in acrilico bianco. Viteria in acciaio inox. Apparecchio compatibile con lampade CLASSE A/A+. Fluorescente: FBT 8W E27.