pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO300-1086501T SFERA E27 LED PX/TR/FR 400MM - 300-1086501T

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Altro

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033148619973

Codice prodotto

MAO300-1086501T

Cod. produttore

300-1086501T

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Altro

Con fotocellula:

no

Portalampada:

E27

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

110 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

sì

Diametro:

400 mm

Sfera Acrilico Base Normale. Il polimetilmetacrilato (PMMA) è dotato di una eccezionale trasparenza ed è molto resistente alle più difficili condizioni atmosferiche ed agli elementi inquinanti di vario genere Inalterabile alle radiazioni ultraviolette. Disponibile diametro: 400mm. Disponibile nei seguenti colore: Prismatizzato trasparente. Base in Policarbonato autoestinguente V2. Portalampada E27. Viteria in acciaio inox. Bloccacavo autoreggente. Utilizzo su palo Ø60mm.21W. Trasparente

Un prodotto MARECO LUCE SRL

Scopri la serie MARECO LUCE SRL