MARECO LUCE SRL - MAO300-1080101F SFERA E27 LED PX/FM 200MM - 300-1080101F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Plastica
Tipo lampada - Lampada a incandescenza
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8033148619713
Codice prodotto
MAO300-1080101F
Cod. produttore
300-1080101F
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Portalampada:
E27
Con lampada inclusa:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale della copertura:
Altro
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Diametro:
200 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II

Un prodotto MARECO LUCE SRL
Scopri la serie MARECO LUCE SRL


