MARECO LUCE SRL - MAO300-1080001B SFERA E27 LED PX/BL 150MM - 300-1080001B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada con piedistallo
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 8
Portalampada - E27
Confezione
15 PZ
EAN
8033182482939
Codice prodotto
MAO300-1080001B
Cod. produttore
300-1080001B
Produttore
MAO
Tipo di apparecchio:
Lampada con piedistallo
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
8
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP44
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Diametro:
150 mm


