pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO300-1010301T SFERA E27 LED PX/TR 300MM SEMIVERNICIATA - 300-1010301T

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033148617740

Codice prodotto

MAO300-1010301T

Cod. produttore

300-1010301T

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Diametro:

300 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Il polimetilmetacrilato (PMMA) è dotato di una eccezionale trasparenza ed è molto resistente alle più difficili condizioni atmosferiche ed agli elementi inquinanti di vario genere Inalterabile alle radiazioni ultraviolette. Parte superiore verniciata internamente in alluminio riflettente ed esternamente nero coprente. Disponibile nei diametro: Ø300mm. Colore: Trasparente-Nero. Base Normale: Base in Policarbonato autoestinguente V2. Portalampada E27. Viteria in acciaio inox. Bloccacavo autoreggente. Utilizzo su palo Ø60mm. Montaggio diritto Conformità norme EN60598. Lampada: Fluorescente FBT E27 1X21W.