pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO200-5140181G DRACMA 140 TONDO GU10 - 200-5140181G

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 120 mm

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021043023

Codice prodotto

MAO200-5140181G

Cod. produttore

200-5140181G

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

120 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

GU10

Regolabile:

sì

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

140 mm

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

Carico max.:

2500 kg

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Apparecchio con cornice tonda ad incasso. Montaggio a pavimento con accessorio controcassa incluso. Colore: Inox. Utilizzabile a cielo aperto per alto grado di protezione (IP67). Risparmio energetico. Dimensioni compatte. Orientabile in varie direzioni. Carrabilità. Chiusura inferiore e superiore della controcassa per agevolare la cementazione. Controcassa in tecnopolimero inclusa. Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato. Diffusore in vetro temperato trasparente spessore 8mm. Ottica basculabile ±15°. Cornice in acciaio inox AISI 304L. Carrabilità 2500Kg alla velocità massima di 20Km/h. Viteria in acciaio inox. Per lampada Led PAR16 max 5W attacco GU10, alimentato in tensione di rete 220-240V 50-60Hz.